BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 避難用品
BAHCO(バーコ)の その他避難用品
携帯用ラムキット 4ton
(1件のレビュー)
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
60818616
品番
BH8PR4000
参考基準価格(税別)
¥50,960
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
より簡単でより速い活動のためのアセンブル・システムです。
10種類のアダプター付です。
用途
設備設置の水平取りのサポート、レスキュー用常備品
トラスコ品番
470-9837
セット内容
ハンドポンプ、エクステンション(小・中・大)、フラット・ベース、凸型コネクター、ラム・プランジャー、ラバーヘッド、サドル・アタッチメント、V字型ヘッド、コンビネーションヘッド、プランジャー・トゥー、パワースプレッダー・ユニット
材質
特殊工具鋼
質量(kg)
20
能力(kN)
(油圧ポンプ)40t/4t
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません