NWストレッチャー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード60818668 品番ANS-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

棒担架と違い、場所を取らないので運ぶのに簡単です。
脚袋がついているので、階段等狭い場所での搬送に便利です。
災害や大事故に備えて備蓄するのに場所を取りません。
最大耐荷重150Kg未満です。

用途救護、搬送 仕様使い捨て用、個包装 トラスコ品番819-3422 材質ポリプロピレン 水色 質量(g)470 耐荷重(kg)150 幅×長さ(mm)600×1750

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60818668
2018-07-15
用途:
災害時などで負傷者を搬送するとき。
その他業種

強度があり、軽量でコンパクトに収納でき、持ち運び及び保管に問題がない。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする