アイテックス
アイテックスの 避難用品
アイテックスの その他避難用品
プロライトスパインボードXTセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
60818686
品番
PSBXTSET
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
必要な物がセットになっていますので、すぐに使用できます。
用途
救護、搬送
トラスコ品番
819-3424
セット内容
プロライトスパインボードXT、ディスポーザブルスピードクリップストラップ(3本セット)、ユニバーサルヘッドイモビライザー
材質
RDPプラスチック
質量(kg)
7.1
色
オレンジ、赤
耐荷重(kg)
453.6
高さ(cm)
16
幅×長さ(mm)
406×1828
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500