カーゴプレスタ エアーキャスター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60818704 品番 WKP-1180-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

旋回始動力が従来品と比べ25%〜30%向上し軽く動きます。
耐蝕性に優れ弾性があり、衝撃にも強く長寿命です。
静音作動します。

積載荷重(kg)500 間口(mm)外寸/内寸1100/1040 奥行(mm)外寸/内寸800/745 高さ(mm)外寸/内寸1700/1450 車輪径(Φmm)150 質量(kg)51 表面処理カチオン電着+粉体塗装 材質(本体)スチール 材質(荷台)プラスチック 材質(車輪)ベアリング入りジェンゴム 使用キャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個(エアーキャスター仕様) 用途飲料類や印刷物などの重量物の運搬に 仕様床板ワンタッチ機構、カチオン電着+粉体塗装のダブル塗装 トラスコ品番467-7382 規格床板ワンタッチ機構、カチオン電着+粉体塗装のダブル塗装 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1700 床面高さ(mm)250 キャスター金具特殊鋼 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1040×745×1450
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする