ジェイ・シー・ティ
ジェイ・シー・ティの 鋼製小物
ジェイ・シー・ティの 持針器
TC付ドベーキー持針器 JD11シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
63-4215-12
注文コード
60818707
品番
JD11-1401
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
●糸の引っかかりを無くす奇麗に面取りしたBOX部です。
サイズ
18.0cm
コード
JMDNコード:12726010
アズワン品番
63-4215-12
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:34B1X10002200014
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000