積載荷重(kg)400
間口(mm)外寸/内寸950/890
奥行(mm)外寸/内寸800/745
高さ(mm)外寸/内寸1700/1450
車輪径(Φmm)150
質量(kg)47
表面処理カチオン電着+粉体塗装
材質(本体)スチール
材質(荷台)プラスチック
材質(車輪)ベアリング入りジェンゴム
使用キャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個(エアーキャスター仕様)
用途飲料類や印刷物などの重量物の運搬に
仕様床板ワンタッチ機構、カチオン電着+粉体塗装のダブル塗装
トラスコ品番467-7498
規格床板ワンタッチ機構、カチオン電着+粉体塗装のダブル塗装
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)950×800×1700
床面高さ(mm)250
キャスター金具特殊鋼
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)890×745×1450