質量(kg)60
用途古紙、リサイクル品、廃棄物などの回収・保管
仕様床板ワンタッチ機構、ダブルゲート付
トラスコ品番467-7510
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、床板:プラスチック、車輪:ジェンゴム、塗装:カチオン電着+粉体塗装
全高(mm)1700
キャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
均等荷重(kg)400
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×950×1700
キャスター径(Φmm)150
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)745×890×1450