用途古紙、リサイクル品、廃棄物などの回収・保管積載荷重(kg)400間口(mm)外寸/内寸850/790奥行(mm)外寸/内寸650/595高さ(mm)外寸/内寸1700/1450車輪径(Φmm)150質量(kg)53材質(本体)スチール材質(荷台)プラスチック材質(車輪)ジェンゴム使用キャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個仕様床板ワンタッチ機構、ダブルゲート付トラスコ品番467-7471外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1700床面高さ(mm)253内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)790×595×1450