4051P-18X70 セロテープNo.405 1P ニチバン 60818914 4051P-18X70 セロテープNo.405 1P ニチバン 60818914 4051P-18X70 セロテープNo.405 1P ニチバン 60818914 4051P-18X70 セロテープNo.405 1P ニチバン 60818914

セロテープNo.405 1P

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 60818914 品番 4051P-18X70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

セロテープ[[R]]は天然素材が主体でつくられた植物系の製品です。
巻芯は古紙配合率102%の再生紙を使用しています。
焼却された場合、有毒ガスの発生もなく、低カロリーで燃焼します。

幅(mm)18 長さ(m)70 厚さ(mm)0.05 用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付けなど トラスコ品番795-2562 材質セロハン クリア 質量(g)76 テープ種類大巻 引張強度(N/mm)41.6 粘着力3.93N/10mm 強度(引貼)41.6N/10mm 粘着力(N/mm)3.93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60818914
2025-09-24
用途:
家庭内雑用
その他業種

この幅1.8ミリがベストです
以下でも以上でもなくこれ!

対象商品:
60818896
2024-07-26
用途:
メモの貼り付け
サービス業

安定のニチバンは気に入っています。品質もよく、剥がれがすくないです。

対象商品:
60818905
2024-04-17
用途:
事務作業用

テープがよれたりせず使いやすいです、粘着力も問題ありません。

対象商品:
60818896
2023-06-01
用途:
商品の袋詰時、封を閉じる用
卸売・小売業

個包装の商品を袋詰した際に封を閉じるのにセロハンテープを結構消費します。これまで35mの物を使っていましたが初めて70mのセロハンテープを見つけ交換の手間が減って便利だと思い購入しました。一般的なセロハンテープ台でも問題なく使えますし在庫を保管する場所も取らず良いと思います。まとめ売りで少しお安くなるとありがたいのでぜひよろしくお願いします!

対象商品:
60818923
2020-07-13
用途:
商品の粘着テスト
個人のお客様

思っていた通りに良い粘着度でしたし、使いやすい。おまけに静電気も少なく、色々な用途に使用出来ると思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする