※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーの 締付・穴あけ(空圧工具)
エス・ピー・エアーの エアーラチェットレンチ
サイレンサー付9.5mm角エアーラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60818957
品番
SP-1762N
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
200
最大締付トルク(N・m)
20
トラスコ品番
541-4946
全長(mm)
185
質量(kg)
0.54
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m
3
/min)
0.2
締付トルク(N・m)
20
ソケット差込角(mm)
9.5
能力ボルト径(mm)
10
ホース取付口
NPT1/4
排気方向
後方