BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 締付・穴あけ(空圧工具)
BAHCO(バーコ)の エアーラチェットレンチ
エアラチェット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60818984
品番
BP919
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥83,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
最大締付トルク(N・m)
47
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
235
トラスコ品番
754-6688
全長(mm)
198
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m
3
/min)
0.04
ソケット差込角(mm)
6.35
ホース取付口
PT1/4
排気方向
後方
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。