BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 締付・穴あけ(空圧工具)
BAHCO(バーコ)の エアーラチェットレンチ
エアラチェットプレミアム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60819018
品番
BP820
参考基準価格(税別)
¥41,490
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
精密作業用速度コントロール・システムを採用しています。
非常にコンパクトです。
スウィベル・コネクション仕様でホースが絡みにくいです。
最大締付トルク(N・m)
67
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
270
用途
狭いスペースでのメンテナンス作業に
トラスコ品番
754-6661
全長(mm)
256
質量(kg)
1.2
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m
3
/min)
0.12
ソケット差込角(mm)
9.5
ホース取付口
PT1/4
排気方向
後方
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。