3/22より値下げ!現場を応援

TRC0000006 TRチューブ Φ16×100mm 10mL 100本入 CTL 60819109 TRC0000006 TRチューブ Φ16×100mm 10mL 100本入 CTL 60819109 TRC0000006 TRチューブ Φ16×100mm 10mL 100本入 CTL 60819109

TRチューブ Φ16×100mm 10mL 100本入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 注文コード60819109 品番TRC0000006
参考基準価格(税別)¥8,550 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別) 値下げ
8,498

●簡単・素早く・確実に開閉栓でき、作業効率が向上します。●揺れや落下の衝撃でもキャップ外れの心配がありません。●パラフィルム不要で経済的です。●飛行機巡行高度でも液漏れしません。●各種試験(減圧、凍結、衝撃、吸着(たんぱく・DNA))による性能評価済みです。

仕様Φ16mm×100mm 未滅菌 材質PP(ポリプロピレン) 容量(mL)10 最大気圧力(MPa)-0.096MPa 耐冷温度(℃)-80(ディープフリーズ可) アズワン品番7-9384-01 遠心強度3500G 胴径×全長(mm)Φ16×100 キャップ外径(Φmm)20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする