サンスターステンレス
サンスターステンレスの 消毒・除菌・洗剤
サンスターステンレスの 消毒保管庫
UV CUBIC
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60819179
品番
T832-00
参考基準価格(税別)
¥56,400
販売価格(税込)
¥62,038
販売価格(税別)
¥
56,398
バスケットに入れる
紫外線消毒器。扉の開閉操作で殺菌灯が点灯します。20分タイマー機能搭載で無駄な電力を消費せず殺菌不足の心配もありません。内装と棚網はステンレス製。インバーター点灯方式採用。
仕様
棚網:1段式
材質
本体/スチール、内装/ステンレス、扉/強化ガラス
質量(kg)
7.5
サイズ
高さ257×幅413×奥行275mm
電源
AC100V 50/60Hz
消費電力
11W
内寸(mm)
高さ150×幅360×奥行240mm
扉開閉方式
右開き
アズワン品番
60-3178-31
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000