エプロン 抗菌 食品工場 厨房 業務用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 60819184 品番 EM805
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

抗菌効果の高い素材を使用した、付属物のないシンプルなエプロンです。
工場内での交差汚染防止に役立つ、選べる5色展開でゾーニングにも対応。
はっきりとしたカラーが視認性に優れ、どのエリアの作業者か一目で判別できます。
ノーポケット仕様のため、食品工場や給食現場など、衛生管理を徹底したい現場に最適です。

レッド サイズF 用途厨房・食品工場・給食事業向け 仕様たすき掛け 混率(%)ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1% 機能制電・抗菌 アズワン品番64-6609-33 身幅(cm)68 生地ツイル 前中心丈(cm)88 ひも幅(cm)3 性別男女兼用 紐長(cm)120
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-17
用途:
清掃
製造業

撥水と表記されているが水をかけてみると生地に浸み込んでいきましたので役に立ちませんでした

対象商品:
60819184
2020-06-11
用途:
いつもきちんとした感じが良いです
その他業種

洗濯後に干しておくだけで、シワひとつなく乾きます。身につけると、きちんとした清潔感があると思います。赤は気分が上がります。
大変気に入っていますが、ただ、もう少しだけ丈が長いともっと良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする