UVカーディガン グレー 403060シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズS〜M(チェスト/104cm、肩幅/42cm、後丈/66cm、襟の高さ/6cm) 注文コード60819215 品番403060
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

●高めの襟で紫外線ガード。気になる首元の日焼けも安心です。●袖口スリット・長め袖丈で自転車や車の移動中も手の甲までしっかりガードし、日焼けを防ぎます。●暑い時期でも快適な接触冷感機能。動きやすいストレッチ素材で着心地も快適。●掴みやすいサイズのボタンなので簡単に着脱することができます。●しわになりにくく、乾きやすいポリエステル生地を使用。毎日のお手入れが簡単。

仕様S〜M 18グレー サイズS〜M(チェスト/104cm、肩幅/42cm、後丈/66cm、襟の高さ/6cm) 紫外線遮断率(%)98 アズワン品番60-3363-44 素材ポリエステル100% 洗濯方法洗濯機○

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする