曜日別特売
EM809 エプロン 抗菌 食品工場 厨房 業務用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60819227

EM809 エプロン 抗菌 食品工場 厨房 業務用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60819227
EM809 エプロン 抗菌 食品工場 厨房 業務用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60819227

エプロン 抗菌 食品工場 厨房 業務用

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
イエロー
内容量1着注文コード60819227品番EM809
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

抗菌効果の高い素材を使用した、付属物のないシンプルなエプロンです。
工場内での交差汚染防止に役立つ、選べる5色展開でゾーニングにも対応。
はっきりとしたカラーが視認性に優れ、どのエリアの作業者か一目で判別できます。
ノーポケット仕様のため、食品工場や給食現場など、衛生管理を徹底したい現場に最適です。

用途厨房・食品工場・給食事業向けイエローサイズF仕様たすき掛け混率(%)ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1%機能制電・抗菌アズワン品番64-6609-37身幅(cm)68生地ツイル前中心丈(cm)88ひも幅(cm)3性別男女兼用紐長(cm)120
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-17
用途: 清掃
製造業

撥水と表記されているが水をかけてみると生地に浸み込んでいきましたので役に立ちませんでした

対象商品 : 60819184
2020-06-11
用途: いつもきちんとした感じが良いです
その他業種

洗濯後に干しておくだけで、シワひとつなく乾きます。身につけると、きちんとした清潔感があると思います。赤は気分が上がります。
大変気に入っていますが、ただ、もう少しだけ丈が長いともっと良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする