東邦歯科産業
東邦歯科産業の クリーンベンチ
UVクリーン エクセレント 殺菌スリッパ保管庫 10足用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60819240
品番
-
参考基準価格(税別)
¥165,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
●木目調シートは背面まで施工している為、背面が見える場所にも設置できます。●ドアの開閉が10分間ないと青色照明に自動的に切り替わり、紫外線によるスリッパの劣化を防止します。
付属品
殺菌中表示プレート
仕様
10足 ホワイト
質量(kg)
18.5
色
ホワイト
サイズ
540×370×650mm
消費電力
殺菌中45W、照明中34W
ランプ
専用殺菌ランプ15W、照明青色ランプ15W
アズワン品番
7-7636-13
収容数
10足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※殺菌灯・青色蛍光灯は専用のものをお使いください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません