UVクリーン キュート6足 光触媒・殺菌灯仕様

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60819276 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥110,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

●光触媒・殺菌灯スリッパ殺菌保管庫

付属品殺菌中表示プレート 仕様左取手 総木目調シート ゼブラウッドダーク 材質本体/スチール:メラミン焼付塗装、ドア/木目調シート 質量(kg)15.5 サイズ幅27cm×奥行37cm×高73cm 電源AC100V50/60Hz 40W 殺菌灯20W×1 アズワン品番65-8099-17 省エネ機能10分自動消灯
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする