曜日別特売
HA 200 マスターリング CM 60819325

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マスターリング

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
使用荷重(t)30000
内容量1個注文コード60819325品番HA 200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
¥239,800
用途
玉掛作業時等のマスターリンクとして
質量(kg)
16.9
破断荷重(kN)
2940
適合チェーン線径(Φmm)
25.4、31.7
寸法C(mm)
355.6
寸法B(mm)
177.8
寸法A(mm)
50.8
トラスコ品番
784-6240
材質
特殊合金鋼
使用荷重(t)
30000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする