エプロン 防水 食品工場 厨房 業務用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 60819376 品番 G5007
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

水まわりでの作業に適した、軽量で防水性のあるエプロンです。
食品工場や洗浄作業など、水を扱う現場におすすめ。
首掛け・たすき掛けの2通りの着用が可能で、作業スタイルに合わせて使い分けできます。
燃焼時に有害物質が発生せず、可塑剤などの染み出しもない安全性の高い素材を使用しています。
耐熱温度50℃のため、低温環境や水まわり作業に適しています。

ホワイト サイズM 用途厨房・食品工場・給食事業向け 仕様首掛け 混率(%)ポリエステル100 機能防水 アズワン品番64-6614-43 身幅(cm)79 生地ターポリン 前中心丈(cm)107 性別男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする