曜日別特売
A1594 エプロン 給食 調理 厨房 業務用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60819412

A1594 エプロン 給食 調理 厨房 業務用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60819412
A1594 エプロン 給食 調理 厨房 業務用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60819412
A1594 エプロン 給食 調理 厨房 業務用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60819412
A1594 エプロン 給食 調理 厨房 業務用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60819412

エプロン 給食 調理 厨房 業務用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1着注文コード60819412品番A1594
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

綿100%のカツラギ素材を使用した、厚手で丈夫な首掛け式エプロンです。
火に強く、給食現場や厨房などの調理作業でも安心してご使用いただけます。
異物混入を防ぐため、ポケットのないシンプルな設計を採用しています。
衛生管理が求められる食品工場や調理現場に最適です。

用途厨房・食品工場・給食事業向けユニフォームホワイトサイズF仕様ポケット無し混率(%)綿100身幅(cm)69生地カツラギひも長(cm)腰ひも:57、首ひも:69前中心丈(cm)75ひも幅(cm)肩ひも:2、腰ひも:3性別男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする