前掛 エプロン 飲食店 調理 厨房 業務用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2枚) 注文コード60819437 品番FH35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ツイル織りの丈夫な生地を使用した、調理現場で活躍する定番の前掛けです。
厨房や和食店など、衛生管理が求められる現場におすすめです。

ホワイト サイズフリー 用途厨房向けユニフォーム 幅(cm)(紐)6.0 長さ(cm)(紐)26 混率(%)ポリエステル65+綿35 機能抗菌加工、制電 丈(cm)(前中心)62 身幅(cm)70 生地ツイル 生地性能制電・抗菌
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60819437 FH35 16535584 FH35 前掛 エプロン 飲食店 調理 厨房 業務用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 前掛 エプロン 飲食店 調理 厨房 業務用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 1枚 2,298
欠品中
税込2,528
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16535584
2019-06-26
用途:
調理作業時
飲食業

生地が厚めでしっかりして、ひもも長めで
おすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする