エプロン 給食 調理 厨房 業務用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード60819446 品番A1596
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

綿100%の薄手カツラギ素材を使用した、たすき掛け式の胸当てエプロンです。
軽やかな着心地ながら、丈夫で火にも強く、給食現場や厨房などの調理作業に最適です。
共布の紐通し付きで、動いてもズレにくい安心設計。
右腰ポケット付きで、必要な小物をすぐに取り出せて便利です。

用途厨房・食品工場・給食事業向けユニフォーム 仕様共布紐通し式 ホワイト サイズF 混率(%)綿100 身幅(cm)68 生地カツラギ ひも長(cm)125 前中心丈(cm)92 ひも幅(cm)3 性別男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60819446
2015-06-18
用途:
菓子製造業

コンロなど火の傍で作業する場合は。必ず綿100でなければ危険です。綿100のエプロンの種類が少ないような気がしますが、探し方が悪いのでしょうか。やはり綿が安心と安全では1番ではないでしょうか。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする