TC1596 エプロン 給食 調理 厨房 業務用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60819455 TC1596 エプロン 給食 調理 厨房 業務用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60819455

エプロン 給食 調理 厨房 業務用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード60819455 品番TC1596
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

厚手のツイル素材を使用した、タスキ掛け式のシンプルで使いやすいエプロンです。
シワになりにくく、毎日の業務でも清潔感を保ちやすい仕様です。
厨房や給食現場など、衛生管理が求められるシーンにおすすめです。

ホワイト サイズF 用途厨房・食品工場・給食事業向けユニフォーム 仕様共布紐通し式 混率(%)ポリエステル65・綿35 身幅(cm)68 生地ツイル ひも長(cm)125 前中心丈(cm)92 ひも幅(cm)3 性別男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする