色ホワイト
サイズL
用途食品工場 高温作業場向け
仕様ウエスト総ゴム、共紐入り、ウエストゴム取り替え口、フロントコイルファスナー、防透裏地同色共布、インナー裾口ゴム入り、右前ウエスト裏マジックテープ式キーポケット1か所、巻き伏せ縫製
混率(%)【本体】 ポリエステル 60% 綿 34% 複合繊維(ソフィスタ) 5% 複合繊維(ポリエステル/ナイロン) 1% 【別布】 ポリエステル 100%
股下(cm)78
ウエスト(cm)78~86
機能制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチ
総丈(cm)108
アズワン品番64-6609-16
生地ドビー織
性別男性用