小津産業
小津産業の ガーゼ
ZEST ディスポガーゼ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20袋×200枚)
注文コード
60819660
品番
105571
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
●国産レーヨン100%不織布を使用しており、柔らかい肌触り、吸水力に優れています。●ZEST ディスポガーゼRPはレーヨン+ポリエステル不織布の価格訴求タイプの不織布ガーゼです。●一般医療機器。
仕様
ZEST 1ケース 200枚/袋×20袋
規格
250mm×250mm 4折り
アズワン品番
61-3510-47
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10098000105
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000