長谷川刃物
長谷川刃物の 梱包用作業用品・工具
キャナリー 段ボールのこ スライドダンちゃん フッ素替刃2枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
60819736
品番
DC-BF2
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
スライドダンちゃんの専用替刃へフッ素コーティングを施しました。
トラスコ品番
827-5547
適合本体
DC-25
材質
ステンレス刃物鋼
質量(g)
8
タイプ
フッ素コート刃
刃長(mm)
75