BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 研磨(空圧)
BAHCO(バーコ)の エアーベルトサンダー
10mmベルトサンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60819745
品番
BP212
参考基準価格(税別)
¥34,730
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
軽量、堅牢設計です。
クイックベルト脱着ボタン付でベルト交換が簡単です。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
16000
用途
溶接後のナラシ、軽研磨など
トラスコ品番
471-5314
全長(mm)
260
質量(kg)
0.8
使用空気圧力(MPa)
0.63
空気消費量(m
3
/min)
0.39
ベルト寸法(mm)
10×330
ホース取付口
1/4
排気方向
後方