BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 研磨(空圧)
BAHCO(バーコ)の エアーベルトサンダー
20mmベルトサンダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60819754
品番
BP222
参考基準価格(税別)
¥58,580
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
軽量、堅牢設計です。
クイックベルト脱着ボタン付でベルト交換が簡単です。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
16000
用途
溶接後のナラシ、軽研磨など
トラスコ品番
471-5322
全長(mm)
360
質量(kg)
1.1
使用空気圧力(MPa)
0.63
空気消費量(m
3
/min)
0.39
ベルト寸法(mm)
20×520
ホース取付口
1/4
排気方向
後方