エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーの 研磨(空圧)
エス・ピー・エアーの サンダー/ポリッシャー
非吸塵式10mmオービット125Φmmダブルアクションサンダー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60819788
品番
SP-3007-A10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
オービットダイヤ10mmで優れた研磨力を発揮します。
非吸じんタイプです。
重量0.9kgは最軽量・建機・重機などの広範囲での板金作業に最適です。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
用途
研磨作業に
トラスコ品番
818-5509
全長(mm)
132
質量(kg)
0.9
使用空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
125
空気消費量(m
3
/min)
0.3
ホース取付口
NPT1/4
オービットダイヤ(mm)
10
排気方向
後方
使用ペーパー
マジックシートタイプ