SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 研磨(空圧)
SHINANO(信濃機販)の サンダー/ポリッシャー
SI アングルサンダー(マジックシートタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60819815
品番
SI-2026DM
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ハイパワーのシングルアクションタイプです。
低回転、高トルクタイプです。
小型軽量タイプです。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
用途
自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業など
トラスコ品番
794-8425
全長(mm)
240
質量(kg)
1.4
使用空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
125
空気消費量(m
3
/min)
0.25
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
使用ペーパー
マジックシートタイプ