淡野製作所
淡野製作所の リハビリ・生活補助
淡野製作所の レクリエーション用品
アームカールベンチ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60819818
品番
D-526
参考基準価格(税別)
¥87,000
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
バーベルハンガーとシートが調節可能ですので体型・スキルに応じたトレーニングが可能です。スタートポジション3段階調節式。バーベル・プレートは別売です。
材質
スチール製
質量(kg)
23kg
サイズ
巾106×奥行65×高さ88cm
用途例
アームカール
耐荷重(kg)
160(体重+ウエイト)
塗装
メラミン樹脂焼付塗装
アズワン品番
63-4093-13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません