アーユル・チェアージャパン
アーユル・チェアージャパンの 施設用家具・備品
アーユル・チェアージャパンの チェア 施設用
アーユル・チェアージャパンの ドクター・ナース・クランケチェア
アーユル・チェアー high range ブラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60819836
品番
4570050030976
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
緻密な作業が多い方や長時間座る方に特におすすめです。脚部が流線形でメタリックなアルミダイキャスト製。座面高が51?69cmまで幅広く調整可能。
仕様
プレミアムモデルゼロワン
質量(kg)
10
材質(本体)
座面・腰あて部:表皮一体成形発泡ウレタン、背面支持金物:鋼板プレス加工品、支柱/鋼管加工品:プラスチック成形品、ガススプリング、脚材質:アルミダイキャスト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
58×58×93(最大)
アズワン品番
69-3891-75
座面高(cm)
51〜69
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000