3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 研磨(空圧)
3M(スリーエム)の サンダー/ポリッシャー
フィニッシングサンダー 9403
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60819894
品番
9403 ASD
参考基準価格(税別)
¥74,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
コンパウンド作業に最適な小型ハンディータイプの軽量サンダーです。
小径なため必要最小範囲での補修が可能です。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
用途
塗装補修最終つや出し用
仕様
ダブルアクション方式
トラスコ品番
436-0290
材質
鉄、樹脂、ゴム
全長(mm)
175
質量(g)
750
タイプ
バフ:マジックタイプ
使用空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
75
空気消費量(m
3
/min)
0.28
排気口
後方
ホース取付口
Rc1/4
オービットダイヤ(mm)
3