日東工器
日東工器の 研磨(空圧)
日東工器の サンダー/ポリッシャー
コンパクトマルチサンダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60819928
品番
CMX-20
参考基準価格(税別)
¥76,800
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
13000(角パッド、フィンガーパッド)、14500(2 パッド)
トラスコ品番
818-5517
全長(mm)
106
使用空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
50×26(角パッド)、Φ50(2 パッド)、Φ16(フィンガーパッド)
空気消費量(m
3
/min)
0.15
ホース取付口
ハイカプラ20PM
オービットダイヤ(mm)
2
排気方向
後方
商品説明動画
局所の仕上げ加工に!空気式研磨機 コンパクトマルチサンダー CMX-20
参考になった