NO.14-1 フック サンコー(タイタン) 60819955

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60819955 品番NO.14-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,060
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

安全帯用小型フックです。

形状フック ロック機能なし 材質スチール 用途建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラント・その他 仕様回転環付 トラスコ品番816-3480 全長(mm)179 質量(g)275 径(Φmm)(基孔)21 フック口開き(mm)13
注意
※一度でも大きな衝撃を受けた安全帯は外観に変化がなくても継続使用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする