ニューウェルブランズ・ジャパン
ニューウェルブランズ・ジャパンの 消毒・除菌・洗剤
ニューウェルブランズ・ジャパンの 消毒・除菌・滅菌器具
ニューウェルブランズ・ジャパンの その他消毒・除菌・滅菌器具
アイロンオーガナイザー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60819967
品番
RM245506WT
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
どこでも簡単に取り付けできます。アイロン台も同時に保管できます。
幅(mm)
133
材質/仕上
プラスチック
色
ホワイト
高さ(mm)
394
コード
855-9635
アズワン品番
62-9000-58
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000