HJ-10S Cリンク ステン 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所) 60820034

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HJ-10S Cリンク ステン 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所) 60820034
HJ-10S Cリンク ステン 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所) 60820034

Cリンク ステン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法D(mm)10
内容量1個注文コード60820034品番HJ-10S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

開口部が広くて使いやすいです。

用途
連結用フックに
形状オーバル型ロック機能なし材質本体:ステンレス(SUS304) バレル研磨、スプリングゲート:ステンレス(SUS304)トラスコ品番818-7801質量(g)105寸法L(mm)44寸法D(mm)10寸法C(mm)14.0寸法W(mm)80使用荷重(kN)0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60820086
2021-12-18
用途: チェーンの接続

耐荷重16Kgなので体重が掛かるような用途には不向き。商品説明にも記載はあるが、0.16kNと聞いてピンとくる人は多くないと思うので改善希望。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする