※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HJ-16S Cリンク ステン 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所) 60820068 HJ-16S Cリンク ステン 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所) 60820068

Cリンク ステン

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60820068 品番 HJ-16S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

開口部が広くて使いやすいです。

形状オーバル型 ロック機能なし 材質本体:ステンレス(SUS304) バレル研磨、スプリングゲート:ステンレス(SUS304) 用途連結用フックに トラスコ品番818-7804 質量(g)482 寸法L(mm)76 寸法D(mm)16 寸法C(mm)34.0 寸法W(mm)150 使用荷重(kN)1.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60820086
2021-12-18
用途:
チェーンの接続

耐荷重16Kgなので体重が掛かるような用途には不向き。商品説明にも記載はあるが、0.16kNと聞いてピンとくる人は多くないと思うので改善希望。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする