コンバテックジャパン
コンバテックジャパンの ドレッシング・傷当て材
コンバテックジャパンの フィルムドレッシング
コンバテックジャパンの フィルムタイプ ドレッシング
アクアセル サージカル 10枚入
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
サイズ
10×9cm(4"×3 1/2");window 4×3cm(1 3/4"×1 1/4")
注文コード
60820071
品番
470
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥30,248
販売価格(税別)
¥
27,498
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
●滲出液を吸収し細菌を封じ込めるハイドロファイバー?と、肌に優しいハイドロコロイド、防水性のポリウレタンフィルムの外層から成るドレッシングです。●※ご使用前には添付文書を必ずお読みください。
仕様
9×10cm
サイズ
10×9cm(4"×3 1/2");window 4×3cm(1 3/4"×1 1/4")
コード
JMDNコード:34654000
アズワン品番
68-0520-44
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10071000002
一般的名称
手術用被覆・保護材/救急絆創膏
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000