123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)の 墜落制止用器具
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)の 周辺器具 墜落制止用器具
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)の カラビナ・ナスカン
Cリンク ステン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60820086
品番
HJ-5S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
開口部が広くて使いやすいです。
形状
オーバル型
ロック機能
なし
材質
本体:ステンレス(SUS304) バレル研磨、スプリングゲート:ステンレス(SUS304)
用途
連結用フックに
トラスコ品番
818-7796
質量(g)
16
寸法L(mm)
25
寸法D(mm)
5
寸法C(mm)
8.5
寸法W(mm)
50
使用荷重(kN)
0.16