酒井医療
酒井医療の 専門診療・科目別
酒井医療の リハビリ・整形
酒井医療の ギブス・副木
アクアチューブ 長さ61cm A962シリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
アズワン品番
68-5617-05
注文コード
60820089
品番
A962-52
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
アクアプラストの素材を空洞のチューブ状にしました。細井チューブは指用スプリント太いチューブはダイナミックスプリントのガイドに仕様できます。他のスプリント素材と組み合わせる事も出来ます。
仕様
中 外径6.4mm 内径3.2mm
長さ(mm)
610
色
ホワイト
外形寸法(mm)
6.4
内径(Φmm)
3.2
アズワン品番
68-5617-05