アクアチューブ 長さ61cm A962シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 アズワン品番68-5617-04 注文コード60820098 品番A962-51
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

アクアプラストの素材を空洞のチューブ状にしました。細井チューブは指用スプリント太いチューブはダイナミックスプリントのガイドに仕様できます。他のスプリント素材と組み合わせる事も出来ます。

仕様細 外径4.8mm 内径1.6mm 長さ(mm)610 ホワイト 外形寸法(mm)1.8 内径(Φmm)1.6 アズワン品番68-5617-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする