HJ-12 Cリンク 鉄 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所) 60820147 HJ-12 Cリンク 鉄 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所) 60820147 HJ-12 Cリンク 鉄 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所) 60820147

Cリンク 鉄

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60820147 品番 HJ-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

開口部が広くて使いやすいです。

形状オーバル型 ロック機能なし 材質本体:鉄/クロメートメッキ、スプリングゲート:ステンレス(SUS304) 用途連結用フックに トラスコ品番818-7792 質量(g)205 寸法L(mm)60 寸法D(mm)12 寸法C(mm)20.0 寸法W(mm)110 使用荷重(kN)0.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60820174
2023-02-26
用途:
やや重い
伊藤農園 様

重いが、樹の、柄だ先にロープを絡めるのに使えると思い購入、まだ使っていない。

対象商品:
60820147
2022-08-12
用途:
獣害柵の扉
農・林・水産業

しっかりしていて使用上安心できます。追加購入を検討しています。

対象商品:
60820192
2019-03-20
用途:
落下防止用
電気・ガス・熱供給・水道業

機器の落下防止に使用。
値段、サイズともに使いやすい。

対象商品:
60820208
2017-11-21
用途:
デモ用のロープをひっかけるため。
教育・研究機関

思ったより小さかったが強度があるので問題なかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする