曜日別特売
HJ-5 Cリンク 鉄 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所) 60820183

 

HJ-5 Cリンク 鉄 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所) 60820183
HJ-5 Cリンク 鉄 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所) 60820183

Cリンク 鉄

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法D(mm)5
内容量1個注文コード60820183品番HJ-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

開口部が広くて使いやすいです。

用途連結用フックに形状オーバル型ロック機能なし材質本体:鉄/クロメートメッキ、スプリングゲート:ステンレス(SUS304)トラスコ品番818-7786質量(g)16寸法L(mm)25寸法D(mm)5寸法C(mm)8.5寸法W(mm)50使用荷重(kN)0.11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60820174
2023-02-26
用途: やや重い
伊藤農園

重いが、樹の、柄だ先にロープを絡めるのに使えると思い購入、まだ使っていない。

対象商品 : 60820147
2022-08-12
用途: 獣害柵の扉
農・林・水産業

しっかりしていて使用上安心できます。追加購入を検討しています。

対象商品 : 60820192
2019-03-20
用途: 落下防止用
電気・ガス・熱供給・水道業

機器の落下防止に使用。
値段、サイズともに使いやすい。

対象商品 : 60820208
2017-11-21
用途: デモ用のロープをひっかけるため。
教育・研究機関

思ったより小さかったが強度があるので問題なかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする