オートロック アルミ12 O型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60820244 品番KA12AP-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

開く時は安全環を90°回すだけでロックを解除でき、閉じる時は手を放すだけで自動でロックします。
軽量なアルミ合金製です。
安全環の閉じ忘れ、締めすぎがありません。
振動による安全環の緩みが無いため上下どちら向きでも使えます。

形状オーバル型 ロック機能あり 材質本体:アルミ合金(着色アルマイト)、アルミ環:アルミ合金(着色アルマイト)、樹脂環:合成樹脂 用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に 仕様安全環/樹脂環(黄緑) トラスコ品番818-7782 質量(g)83 寸法L(mm)58 寸法S(mm)19 寸法D(mm)12 寸法W(mm)112 使用荷重(kN)1.57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする