曜日別特売
KB12AM-A オートロック アルミ12 変D型 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所) 60820253

KB12AM-A オートロック アルミ12 変D型 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所) 60820253
KB12AM-A オートロック アルミ12 変D型 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所) 60820253

オートロック アルミ12 変D型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード60820253品番KB12AM-A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

開く時は安全環を90°回すだけでロックを解除でき、閉じる時は手を放すだけで自動でロックします。
軽量なアルミ合金製です。
キーロックシステムによりゲート部に余分な突起がなくロープを傷めません。
安全環の閉じ忘れ、締めすぎがありません。
振動による安全環の緩みが無いため上下どちら向きでも使えます。

用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に形状オフセットD型ロック機能あり材質本体:アルミ合金(着色アルマイト)、アルミ環:アルミ合金(着色アルマイト)、樹脂環:合成樹脂仕様安全環/アルミ環(橙)トラスコ品番818-7783質量(g)93寸法L(mm)72寸法S(mm)23寸法D(mm)12寸法W(mm)118使用荷重(kN)1.81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする