アクリルデスクトップパネル 20-001MHシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60820256 品番 20-001MH-4
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

透け感が新鮮なデスクトップパネル。便利なオプションもご用意。

仕様450W1400フロスト 種別幅1400 材質パネル/アクリル(フロスト加工)、金具/スチール 質量(kg)4.2 フロスト 固定方法クランプ式 取付可能寸法(mm)天板厚18ー39・天板奥行35以上 生産国台湾 外寸(幅W×高さH)(mm)1400×450(取付金具除く) アズワン品番65-0385-11 パネル厚(mm)5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする