林製作所
林製作所の 施設用家具・備品
林製作所の 診察室備品
林製作所の パーテーション 診察室用
アクリルデスクトップパネル 20-001MHシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60820265
品番
20-001MH-3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
透け感が新鮮なデスクトップパネル。便利なオプションもご用意。
仕様
450W1200フロスト
種別
幅1200
材質
パネル/アクリル(フロスト加工)、金具/スチール
質量(kg)
3.7
色
フロスト
固定方法
クランプ式
取付可能寸法(mm)
天板厚18ー39・天板奥行35以上
生産国
台湾
外寸(幅W×高さH)(mm)
1200×450(取付金具除く)
アズワン品番
65-0385-10
パネル厚(mm)
5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。